Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Server CSE-847 2x12C Xeon E5-2650 v4 2,2GHz 256GB REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Server CSE-847 2x 12-Core Xeon E5-2650 v4 2,2GHz 256GB 36xLFF 9361-8i
Supermicro Server CSE-847 2x 12-Core Xeon E5-2650 v4 2,2GHz 256GB 36xLFF 9361-8i
Supermicro Server CSE-847 2x 12-Core Xeon E5-2650 v4 2,2GHz 256GB 36xLFF 9361-8i
Supermicro Server CSE-847 2x 12-Core Xeon E5-2650 v4 2,2GHz 256GB 36xLFF 9361-8i
Supermicro Server CSE-847 2x 12-Core Xeon E5-2650 v4 2,2GHz 256GB 36xLFF 9361-8i
Supermicro Server CSE-847 2x 12-Core Xeon E5-2650 v4 2,2GHz 256GB 36xLFF 9361-8i
Supermicro Server CSE-847 2x 12-Core Xeon E5-2650 v4 2,2GHz 256GB 36xLFF 9361-8i
Artikel-Nr.:
     532SW-30003537
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     BPN-SAS3-826EL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2650 v4
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2200
Intel Smart Cache (MB): 30
Anzahl Kerne pro CPU: 12
Arbeitsspeicher (GB): 256
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA LFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 36
PCI-Devices onboard
Device_1: 10 Gigabit Ethernet Controller X540-AT2
Device_2: LSI MegaRAID SAS 9361-8i 12G SAS/SATA RAID-Controller
Device_4: Intelligent Platform Management Interface (IPMI)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x4 Low Profile: 1
PCIe x8 Low Profile: 3
PCIe x16 Low Profile: 2
Anschlüsse
VGA: 1
10 Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Serial Port: 1
USB: 2
USB 3.0: 3
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Hinweis
CPU Unterstützung: Xeon E5-26xx v3, Xeon E5-26xx v4
P/N
BPN-SAS3-826EL1, BPN-SAS3-846EL1, CSE-847, SSG-6048R-E1CR36N, X10DRI-T4+
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Festplattenrahmen, ohne Rack-Montage-Schienen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: BPN-SAS3-826EL1, BPN-SAS3-846EL1, CSE-847, SSG-6048R-E1CR36N, X10DRI-T4+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 680,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,24*
€ 823,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,66*
€ 823,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,61*
€ 823,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,59*
€ 819,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,71*
€ 810,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.