Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Server R930 4x 18C E7-8880 v3 4TB 4xSFF H730P REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Server PowerEdge R930 4x 18-Core Xeon E7-8880 v3 2,3GHz 4TB RAM 4xSFF H730P
Dell Server PowerEdge R930 4x 18-Core Xeon E7-8880 v3 2,3GHz 4TB RAM 4xSFF H730P
Dell Server PowerEdge R930 4x 18-Core Xeon E7-8880 v3 2,3GHz 4TB RAM 4xSFF H730P
Dell Server PowerEdge R930 4x 18-Core Xeon E7-8880 v3 2,3GHz 4TB RAM 4xSFF H730P
Artikel-Nr.:
     532SW-30003059
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PowerEdge R930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
dell server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E7-8880 v3
Anzahl CPUs: 4
Anzahl CPU-Sockel: 4
Prozessortakt (MHz): 2300
Prozessor Cache (MB): 45
Anzahl Kerne pro CPU: 18
Arbeitsspeicher (GB): 4096
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 4
Leistung pro Netzteil (Watt): 1100
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 4
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller I350
Device_2: PERC H730P SAS/SATA RAID-Controller
Device_4: Remote Access Controller (iDRAC 8 Enterprise)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x4: 2
PCIe x8: 3
PCIe x16: 2
Anschlüsse
VGA: 2
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 5
P/N
PowerEdge R930
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Blende, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.798,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.076,19*
€ 7.230,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.023,90*
€ 7.168,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.877,78*
€ 6.994,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.810,22*
€ 6.914,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.798,85*
€ 6.900,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.