Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 19" Disk Array D6020 SAS 12G w/ 4x I/O 70x LFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Disk Enclosure D6020 SAS 12G w/ 4x I/O Modules & 4x PSU 70x LFF - K2Q28A
HPE Disk Enclosure D6020 SAS 12G w/ 4x I/O Modules & 4x PSU 70x LFF - K2Q28A
HPE Disk Enclosure D6020 SAS 12G w/ 4x I/O Modules & 4x PSU 70x LFF - K2Q28A
HPE Disk Enclosure D6020 SAS 12G w/ 4x I/O Modules & 4x PSU 70x LFF - K2Q28A
HPE Disk Enclosure D6020 SAS 12G w/ 4x I/O Modules & 4x PSU 70x LFF - K2Q28A
HPE Disk Enclosure D6020 SAS 12G w/ 4x I/O Modules & 4x PSU 70x LFF - K2Q28A
Artikel-Nr.:
     532SW-30002407
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     441830-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
441830-001
455980-001
689128-001
822474-001
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Disk Enclosure
Speicherarchitektur: Direct Attached Storage (DAS)
Festplattentyp: SATA, SAS, SSD
Anzahl Netzteile: 4
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 70
Datenübertragungsrate (SAS): 12 Gbps, 6 Gbps
Controller
HP D6020 SAS 12G I/O Module: 4
Anschlüsse
Erweiterung - SAS - SFF-8644: 8
Stromversorgung - IEC 60320 C14: 4
P/N
441830-001, 455980-001, 689128-001, 822474-001, 828613-001, 828614-001, K2Q28A
Kompatibilität
HP 6Gb SAS Switch BladeSystem c-Class, HPE Apollo 4500 System, HPE H241 Smart Host Bus Adapter, HPE ProLiant Gen9 Server, HPE Smart Array E208e-p SR Gen10, HPE Smart Array P408e-m SR Gen10, HPE Smart Array P408e-p SR Gen10, HPE Smart Array P741m, HPE Smart Array P841
Lieferumfang
ohne Schienen, ohne Zubehör, ohne Hard Drive Blank (Dummy)
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 828613-001, 828614-001, K2Q28A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.158,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.295,31*
€ 1.541,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.290,19*
€ 1.535,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.251,10*
€ 1.488,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.216,59*
€ 1.447,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.158,10*
€ 1.378,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.