Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Server System x3950 x6 8x18C E7-8880v3 512GB 16SFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Server System x3950 X6 8x 18-Core E7-8880 v3 2,3GHz 512GB DDR4 16xSFF
Lenovo Server System x3950 X6 8x 18-Core E7-8880 v3 2,3GHz 512GB DDR4 16xSFF
Lenovo Server System x3950 X6 8x 18-Core E7-8880 v3 2,3GHz 512GB DDR4 16xSFF
Lenovo Server System x3950 X6 8x 18-Core E7-8880 v3 2,3GHz 512GB DDR4 16xSFF
Artikel-Nr.:
     532SW-30002229
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     System x3950 X6 6241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik lenov...
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E7-8880 v3
Anzahl CPUs: 8
Anzahl CPU-Sockel: 8
Prozessortakt (MHz): 2300
Intel Smart Cache (MB): 45
Anzahl Kerne pro CPU: 18
Arbeitsspeicher (GB): 512
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 8
max. Anzahl Netzteile: 8
Bauart: Rack
Version: X6
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 16
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller I350
Device_2: ServeRAID M5210 2GB Flash + Battery
Device_3: ServeRAID M5210 2GB Flash + Battery
Device_4: Integrated Management Module 2 (IMM2)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 2
PCIe x16: 4
ML2 x8: 1
Anschlüsse
VGA: 2
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 10
USB 3.0: 4
P/N
System x3950 X6 6241
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software / Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, server rack, System x3950 X6 6241
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 802,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,72*
€ 1.050,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,21*
€ 1.018,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,75*
€ 995,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,51*
€ 954,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.