Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM SAN Storage Storwize V7000 FC 8Gbps/10GbE 21,6TB 24x 900GB - 2076-324 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM SAN Storage Storwize V7000 FC 8Gbps/10GbE 21,6TB 24x 900GB - 2076-324
IBM SAN Storage Storwize V7000 FC 8Gbps/10GbE 21,6TB 24x 900GB - 2076-324
IBM SAN Storage Storwize V7000 FC 8Gbps/10GbE 21,6TB 24x 900GB - 2076-324
IBM SAN Storage Storwize V7000 FC 8Gbps/10GbE 21,6TB 24x 900GB - 2076-324
Artikel-Nr.:
     532SW-30001046
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00L4580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
00L4580
00Y2684
0945768-07
0947340-08
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAN Storage
Festplattentyp: SAS
Anzahl Netzteile: 2
Anzahl installierter Festplatten: 24
max. Festplatten: 24
Controller Cache Speicher (GB): 8
Controller Flash Speicher (GB): 32
Datenübertragungsrate (Ethernet): 10 Gbps
Datenübertragungsrate (FC): 8 Gbps
Datenübertragungsrate (SAS): 6 Gbps
Festplattengröße in GB: 900
Gesamtkapazität (Brutto) in TB: 21,6
RAID-Level: 0, 1, 10, 5, 6
Speichermedien
900 GB SAS 6G 10k: 24
Controller
Type 300 node canister with 10 Gbps Ethernet ports: 2
Anschlüsse
Erweiterung - SAS - SFF-8088: 4
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 4
Netzwerk - Ethernet - SFP+: 4
Netzwerk - FC - SFP+: 8
USB 2.0: 4
P/N
00L4580, 00Y2684, 0945768-07, 0947340-08, 0963195-05, 0963197-01, 2076-324, 2076-3549, 85Y5898, 85Y6070, 85Y6115, Feature code 6008, Feature code 8002, Feature code 9801
Lieferumfang
inkl. Schienen, inkl. Festplatten
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.304,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.454,11*
€ 1.730,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.447,01*
€ 1.721,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.400,04*
€ 1.666,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.362,21*
€ 1.621,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.304,23*
€ 1.552,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.