Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemalto Hardware Sec Module Luna HSM SafeNet GRK-13 10 partitions REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gemalto Hardware Sec Module Luna HSM SafeNet GRK-13 10 partitions 808-000054-002
Gemalto Hardware Sec Module Luna HSM SafeNet GRK-13 10 partitions 808-000054-002
Gemalto Hardware Sec Module Luna HSM SafeNet GRK-13 10 partitions 808-000054-002
Gemalto Hardware Sec Module Luna HSM SafeNet GRK-13 10 partitions 808-000054-002
Gemalto Hardware Sec Module Luna HSM SafeNet GRK-13 10 partitions 808-000054-002
Gemalto Hardware Sec Module Luna HSM SafeNet GRK-13 10 partitions 808-000054-002
Gemalto Hardware Sec Module Luna HSM SafeNet GRK-13 10 partitions 808-000054-002
Artikel-Nr.:
     532SW-10010114
Hersteller:
     Gemalto
Herst.-Nr.:
     808-000054-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
808-000054-002
808-00015-003
GRK-13
VBD-05
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Hardware Security Module
Bauart: Rack-montierbar, 1U
Maximum Power Rating: 110 Watt
Anzahl Lüfter: 3
Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Anschlüsse
USB: 4
Verwaltung - RS-232 - DB9: 2
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 2
P/N
808-000054-002, 808-00015-003, GRK-13, VBD-05
Kompatibilität
PL1500
Lieferumfang
inkl. Montagewinkel, inkl. Frontblende, inkl. Netzteile, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 628,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,82*
€ 748,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,28*
€ 738,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,76*
€ 725,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,29*
€ 688,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.