Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Check Point Quantum 6200 Security Gateway 9 Gbps 16GB 1x SSD - REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Check Point Quantum 6200 Security Gateway 9 Gbps 16GB 1x SSD - CPAP-SG6200-SNBT
Check Point Quantum 6200 Security Gateway 9 Gbps 16GB 1x SSD - CPAP-SG6200-SNBT
Check Point Quantum 6200 Security Gateway 9 Gbps 16GB 1x SSD - CPAP-SG6200-SNBT
Check Point Quantum 6200 Security Gateway 9 Gbps 16GB 1x SSD - CPAP-SG6200-SNBT
Check Point Quantum 6200 Security Gateway 9 Gbps 16GB 1x SSD - CPAP-SG6200-SNBT
Check Point Quantum 6200 Security Gateway 9 Gbps 16GB 1x SSD - CPAP-SG6200-SNBT
Check Point Quantum 6200 Security Gateway 9 Gbps 16GB 1x SSD - CPAP-SG6200-SNBT
Artikel-Nr.:
     532SW-10009672
Hersteller:
     Check Point
Herst.-Nr.:
     CPAP-SG6200-SNBT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6200P
CPAC-RAM8GB-6200
CPAP-SG6200-SNBT
QS-2
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Next Gen Firewall / Security Gateway
Bauart: Rack-montierbar, 1U
RAM: 16 GB
Netzteile: 2
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
Festplatte: 1x 240GB SSD
Netzwerkfunktionen
HA Modes: Active/Active, Active/Passive
VLAN support: Ja
Leistungsmerkmale
BGP: ja
CLI: ja
Firewall Throughput: 9 Gbps
IGMPv2: ja
IGMPv3: ja
IPS Throughput: 4,65 Gbps
NGFW Throughput: 3,72 Gbps
OSPFv2: ja
OSPFv3: ja
RADIUS: Ja
RIPv1: ja
RIPv2: ja
Threat Prevention Throughput: 1,8 Gbps
Connections per second: 67000
Concurrent Connections: 4.000.000
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 8
Netzwerk - Ethernet - SFP: 4
USB 3.0: 2
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - USB Typ-C: 1
Hinweis
Optischer Mangel: Kann teilweise Kratzer und Gebrauchsspuren aufweisen.
P/N
6200P, CPAC-RAM8GB-6200, CPAP-SG6200-SNBT, QS-2, Quantum 6200 Security Gateway
Kompatibilität
Check Point CPAC-2-10FSR-BP-C, Check Point CPAC-4-10F-C, Check Point CPAC-4-1C-BP-C, Check Point CPAC-4-1F-C, Check Point CPAC-8-1C-C, Check Point CPAC-DAC-10G-3M, Check Point CPAC-TR-10ER-C, Check Point CPAC-TR-10LR-C, Check Point CPAC-TR-10SR-C, Check Point CPAC-TR-10T-C, Check Point CPAC-TR-1LX-C, Check Point CPAC-TR-1SX-C, Check Point CPAC-TR-1T-C
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Montagewinkel, inkl. Module, ohne Lizenzen, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne weiteres Zubehör, ohne GBICs
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Quantum 6200 Security Gateway
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.162,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.162,46*
€ 1.383,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.162,31*
€ 1.383,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,70*
€ 1.361,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.121,58*
€ 1.334,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,11*
€ 1.292,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.