Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Tape Library Expansion Module TS4300 40xLTO 2xPSU REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 3555-E3A TS4300 Tape Library Expansion Module 40x LTO 2x PSU w/ Top Cover
IBM 3555-E3A TS4300 Tape Library Expansion Module 40x LTO 2x PSU w/ Top Cover
IBM 3555-E3A TS4300 Tape Library Expansion Module 40x LTO 2x PSU w/ Top Cover
IBM 3555-E3A TS4300 Tape Library Expansion Module 40x LTO 2x PSU w/ Top Cover
IBM 3555-E3A TS4300 Tape Library Expansion Module 40x LTO 2x PSU w/ Top Cover
IBM 3555-E3A TS4300 Tape Library Expansion Module 40x LTO 2x PSU w/ Top Cover
IBM 3555-E3A TS4300 Tape Library Expansion Module 40x LTO 2x PSU w/ Top Cover
Artikel-Nr.:
     532SW-10009522
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     3555-E3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik
Allgemein
Gerätetyp: Tape Library Expansion Module
Formfaktor: 19"-Rackmount
Anzahl Laufwerke: 0
max. Anzahl Laufwerke: 1x FH, 3x HH
Anzahl Netzteile: 2
High Efficiency: Ja (80 PLUS Silver)
max. Anzahl Netzteile: 2
Anzahl Slots: 40
max. Anzahl Mailslots: 5
Eingangsspannung: 100 - 240 V
Frequenzgrenze (Netzbetrieb): 50/60Hz
Max. Stromstärke - Eingang: 3,7 A
Laufwerk
Standard: Das Gerät wird ohne Laufwerk geliefert.
Medien
Typ: LTO-Ultrium
Anschlüsse
Stromversorgung - IEC 60320 C14: 2
P/N
00GH724, 00GH726, 00VJ940, 00VJ942, 3555-E3A
Kompatibilität
IBM System Storage TS4300 Tape Library (3555-L3A)
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Deckel, inkl. Netzteile, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne weiteres Zubehör, ohne Laufwerk, ohne Rack-Montage-Winkel, ohne Interconnect Kabel, ohne Module Terminator, ohne Drive Blank Filler
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 00GH724, 00GH726, 00VJ940, 00VJ942, 3555-E3A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.824,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.007,03*
€ 2.388,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.990,51*
€ 2.368,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.919,03*
€ 2.283,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.870,84*
€ 2.226,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.824,86*
€ 2.171,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.