Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Server R930 4x 24C E7-8890 v4 512GB 24xSFF H730P REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Server PowerEdge R930 4x 24-Core Xeon E7-8890 v4 2,2GHz 512GB 24xSFF H730P
Dell Server PowerEdge R930 4x 24-Core Xeon E7-8890 v4 2,2GHz 512GB 24xSFF H730P
Dell Server PowerEdge R930 4x 24-Core Xeon E7-8890 v4 2,2GHz 512GB 24xSFF H730P
Dell Server PowerEdge R930 4x 24-Core Xeon E7-8890 v4 2,2GHz 512GB 24xSFF H730P
Dell Server PowerEdge R930 4x 24-Core Xeon E7-8890 v4 2,2GHz 512GB 24xSFF H730P
Dell Server PowerEdge R930 4x 24-Core Xeon E7-8890 v4 2,2GHz 512GB 24xSFF H730P
Dell Server PowerEdge R930 4x 24-Core Xeon E7-8890 v4 2,2GHz 512GB 24xSFF H730P
Artikel-Nr.:
     532SW-10009431
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PowerEdge R930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
dell server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E7-8890 v4
Anzahl CPUs: 4
Anzahl CPU-Sockel: 4
Prozessortakt (MHz): 2200
Prozessor Cache (MB): 60
Anzahl Kerne pro CPU: 24
Arbeitsspeicher (GB): 512
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: 24x SAS SFF or 12x SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 4
max. Anzahl Netzteile: 4
Leistung pro Netzteil (Watt): 1100
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 24
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller I350
Device_2: PERC H730P SAS/SATA RAID-Controller
Device_4: Remote Access Controller (iDRAC 8 Enterprise)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x4: 2
PCIe x8: 3
PCIe x16: 2
Anschlüsse
VGA: 2
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 5
P/N
PowerEdge R930
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Blende, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.310,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.454,06*
€ 1.730,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.431,61*
€ 1.703,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.378,31*
€ 1.640,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.347,82*
€ 1.603,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.310,99*
€ 1.560,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.