Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAN Director SN8000B FC 16Gbps 4-Slot PowerPack+ - QK711D REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAN Director SN8000B FC 16Gbps 4-Slot PowerPack+ - QK711D
HP SAN Director SN8000B FC 16Gbps 4-Slot PowerPack+ - QK711D
HP SAN Director SN8000B FC 16Gbps 4-Slot PowerPack+ - QK711D
HP SAN Director SN8000B FC 16Gbps 4-Slot PowerPack+ - QK711D
HP SAN Director SN8000B FC 16Gbps 4-Slot PowerPack+ - QK711D
HP SAN Director SN8000B FC 16Gbps 4-Slot PowerPack+ - QK711D
HP SAN Director SN8000B FC 16Gbps 4-Slot PowerPack+ - QK711D
Artikel-Nr.:
     532SW-10009367
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     QK711D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAN-Director
Bauart: Rack-montierbar, 9U
Data Link Protocol: 16Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate (FC): 16 Gbps, 8 Gbps, 4 Gbps
Maximum Power Rating: 2385 Watt
Netzteile: 2
Airflow: I/O side to bezel side
Leistungsmerkmale
CLI: ja
HTTP: ja
HTTPS: ja
IP Filtering: ja
IPsec: ja
Managebar: Ja
Port Binding: ja
RADIUS: ja
RBAC: ja
SFTP: ja
SNMPv1: ja
SNMPv3: ja
SSH v2: ja
SSL: ja
TACACS+: ja
Anschlüsse
Netzwerk - FC - QSFP+: 16
USB: 2
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 4
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 2
Module
Core Blades: 2
Control Processor Blades: 2
Installierte Lizenzen
Active Ports: 64
Adaptive Networking License: obsolete license
Extended Fabric License: ja
Fabric Vision license: Ja
Fabric Watch License: Ja
Performance Monitor License: Ja
Server Application Optimization License: obsolete license
Trunking License: ja
P/N
23-0000067-03, 481550-003, 481552-003, 481553-003, 60-1000376-12, 60-1003056-01, 60-1003059-01, 658793-002, CP8, CR16-4, QK711D
Kompatibilität
HPE 3PAR StoreServ, HPE MSA Storage, HPE Nimble, HPE P900/XP7, HPE Primera, HPE StoreVirtual
Lieferumfang
inkl. Montagewinkel, ohne Netzkabel, ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 23-0000067-03, 481550-003, 481552-003, 481553-003, 60-1000376-12, 60-1003056-01, 60-1003059-01, 658793-002, CP8, CR16-4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 652,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,17*
€ 867,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,04*
€ 856,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,72*
€ 836,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,62*
€ 818,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,65*
€ 776,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.