Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP FlexNetwork Router HSR6802 2x FIP-310 1x RSE-X3 - JG361B JH075A JG672A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP FlexNetwork Router HSR6802 2x FIP-310 1x RSE-X3 - JG361B JH075A JG672A
HP FlexNetwork Router HSR6802 2x FIP-310 1x RSE-X3 - JG361B JH075A JG672A
HP FlexNetwork Router HSR6802 2x FIP-310 1x RSE-X3 - JG361B JH075A JG672A
HP FlexNetwork Router HSR6802 2x FIP-310 1x RSE-X3 - JG361B JH075A JG672A
HP FlexNetwork Router HSR6802 2x FIP-310 1x RSE-X3 - JG361B JH075A JG672A
HP FlexNetwork Router HSR6802 2x FIP-310 1x RSE-X3 - JG361B JH075A JG672A
Artikel-Nr.:
     532SW-10009039
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HSR6802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
hp router
router
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Router
Bauart: Rack-montierbar, 5U
Datenübertragungsrate (Ethernet): 10 Gbps, 1 Gbps
Netzteile: 2
Leistungsmerkmale
ACL: Ja
ARP: Ja
CLI: ja
DHCP: ja
FTP: ja
IS-IS: ja
IS-ISv6: ja
Managebar: Ja
RADIUS: ja
RIP v1: ja
RIP v2: ja
RIPng: ja
SFTP: ja
SNMPv1: ja
SNMPv2: ja
SNMPv3: ja
SSH v2: ja
TACACS+: ja
TFTP: ja
VRRP: ja
Anschlüsse
AUX - RJ-45: 1
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 8
Netzwerk - Ethernet - SFP: 8
Netzwerk - Ethernet - SFP+: 4
USB: 1
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
Netzwerkfunktionen
IPv4 routing table entries: 4000000
IPv6 routing table entries: 2000000
IPv4 forwarding table entries: 1000000
IPv6 forwarding table entries: 1000000
Module
Modulsteckplätze: 1
P/N
HSR6802, JG335A, JG361B, JG672A, JH075A
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Montagewinkel, inkl. Module, inkl. Netzteile, ohne Compact Flash Card
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: HSR6802, JG335A, JG361B, JG672A, JH075A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.098,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.281,20*
€ 2.714,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.262,08*
€ 2.691,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.191,89*
€ 2.608,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.147,15*
€ 2.555,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.098,46*
€ 2.497,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.