Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Check Point Security Appliance 5800 25Gbps 10x 1GbE 2x PSU - REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Check Point Security Appliance 5800 25Gbps 10x 1GbE 2x PSU - CPAP-SG5800-NGTP
Check Point Security Appliance 5800 25Gbps 10x 1GbE 2x PSU - CPAP-SG5800-NGTP
Check Point Security Appliance 5800 25Gbps 10x 1GbE 2x PSU - CPAP-SG5800-NGTP
Check Point Security Appliance 5800 25Gbps 10x 1GbE 2x PSU - CPAP-SG5800-NGTP
Check Point Security Appliance 5800 25Gbps 10x 1GbE 2x PSU - CPAP-SG5800-NGTP
Check Point Security Appliance 5800 25Gbps 10x 1GbE 2x PSU - CPAP-SG5800-NGTP
Artikel-Nr.:
     532SW-10009037
Hersteller:
     Check Point
Herst.-Nr.:
     CPAP-SG5800-NGTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Check Point 5800 PL-30
CPAC-PSU-5600/5800
CPAP-SG5800-NGTP
PL-30
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Next Gen Firewall / Security Gateway
Bauart: Rack-montierbar, 1U
RAM: 8 GB
Netzteile: 2
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
Festplatte: 1x 500GB HDD
Netzwerkfunktionen
HA Modes: Active/Active, Active/Passive
VLAN support: Ja
max. VLAN 802.1q: 1024/4096 (single gateway/with virtual systems)
Leistungsmerkmale
CLI: ja
Firewall Throughput: 25 Gbps
IPS Throughput: 6,5 Gbps
LDAP: ja
OSPFv2: ja
OSPFv3: ja
RADIUS: Ja
Threat Prevention Throughput: 4 Gbps
Connections per second: 185000
Concurrent Connections: 12.000.000
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 8
USB 3.0: 2
Verwaltung - RS-232 - Mini-USB: 1
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
Module
Module Slot (frei): 2
P/N
Check Point 5800 PL-30, CPAC-PSU-5600/5800, CPAP-SG5800-NGTP, PL-30, PL-30-00
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Montagewinkel, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: PL-30-00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 331,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,11*
€ 394,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,17*
€ 392,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,69*
€ 386,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,75*
€ 385,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,36*
€ 361,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.