| |
|
| Artikel-Nr.: 532SW-10009014 Herst.-Nr.: 663600-B23 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Festplattentyp: SAS/SATA LFF
- max. Anzahl Netzteile: 4
- Bauart: Rack
- Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
- Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
- max. Festplatten: 45
- P/N
- 663600-B23, 689253-001, 718591-001, 738486-001
- Kompatibilität
- HP ProLiant SL4540 Gen8 Node Server, HP ProLiant SL4545 G7 Node Server
- Lieferumfang
- inkl. 5x Gehäuselüfter, ohne Zubehör, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplatten, ohne Netzteile, ohne Management Module, ohne I/O Module, ohne Node Server
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: server chassis, 663600-B23, 689253-001, 718591-001, 738486-001 |
| | |
| |