Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 3PAR StoreServ File Controller v3 Single Node - K2R67A K2R66A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 3PAR StoreServ File Controller v3 Single Node - K2R67A K2R66A
HP 3PAR StoreServ File Controller v3 Single Node - K2R67A K2R66A
HP 3PAR StoreServ File Controller v3 Single Node - K2R67A K2R66A
HP 3PAR StoreServ File Controller v3 Single Node - K2R67A K2R66A
HP 3PAR StoreServ File Controller v3 Single Node - K2R67A K2R66A
HP 3PAR StoreServ File Controller v3 Single Node - K2R67A K2R66A
Artikel-Nr.:
     532SW-10008616
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     K2R66A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
K2R66A
K2R67A
Technische Spezifikationen Blade Enclosure
Enclosure Modell: StoreServ File Controller v3
Anzahl Einschübe: 2
Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 800
Anzahl Lüfter: 8
Festplattentyp: SATA SFF
Festplatten Blade Enclosure
max. Festplatten: 24
Installierte Server
Anzahl: 1
Model: StoreServ File Controller v3 Node
Technische Spezifikationen je Server
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2609 v3
Anzahl CPUs: 1
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 1900
Anzahl Kerne pro CPU: 6
Arbeitsspeicher (GB): 32
Intel Smart Cache (MB): 15
Speichertyp: DDR4-RAM
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
Festplatten Server
120 GB SATA SSD: 2
Gesamtkapazität (GB): 240
PCI-Devices
Device_1: Gigabit Ethernet 361i (Intel I350)
Device_2: Smart Array B140i SATA RAID-Controller
Device_3: Integrated Lights-Out 4 (iLO 4)
Erweiterungssteckplätze je Server
PCIe x16: 1
PCIe x16 Low Profile: 1
FlexibleLOM connector: 1
Micro SDHC Slot: 1
Anschlüsse Blade Server
Serial USB Video Port (SUV): 1
USB 3.0: 1
Verwaltung - Ethernet - RJ45: 1
P/N
K2R66A, K2R67A
Kompatibilität
HPE 3PAR StoreServ Series
Lieferumfang
inkl. 8x Lüfter, inkl. Frontblende mit Schlüssel, inkl. GPU Power Cable, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne weiteres Zubehör, ohne Software (OS)
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 255,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,72*
€ 304,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,40*
€ 303,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,76*
€ 298,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,28*
€ 294,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,11*
€ 273,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.