Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Server x3950 X6 8x 18C E7-8880 v3 256GB 16xSFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Server System x3950 X6 8x 18C Xeon E7-8880 v3 2,3GHz 256GB 16xSFF 2xM5210
Lenovo Server System x3950 X6 8x 18C Xeon E7-8880 v3 2,3GHz 256GB 16xSFF 2xM5210
Lenovo Server System x3950 X6 8x 18C Xeon E7-8880 v3 2,3GHz 256GB 16xSFF 2xM5210
Lenovo Server System x3950 X6 8x 18C Xeon E7-8880 v3 2,3GHz 256GB 16xSFF 2xM5210
Lenovo Server System x3950 X6 8x 18C Xeon E7-8880 v3 2,3GHz 256GB 16xSFF 2xM5210
Lenovo Server System x3950 X6 8x 18C Xeon E7-8880 v3 2,3GHz 256GB 16xSFF 2xM5210
Artikel-Nr.:
     532SW-10008580
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     System x3950 X6 6241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
rack server lenovo
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E7-8880 v3
Anzahl CPUs: 8
Anzahl CPU-Sockel: 8
Prozessortakt (MHz): 2300
Prozessor Cache (MB): 45
Anzahl Kerne pro CPU: 18
Arbeitsspeicher (GB): 256
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 8
max. Anzahl Netzteile: 8
Leistung pro Netzteil (Watt): 1400
Bauart: Rack
Version: X6
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 16
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller I350
Device_2: ServeRAID M5210 2GB Flash + Battery
Device_3: ServeRAID M5210 2GB Flash + Battery
Device_4: Integrated Management Module 2 (IMM2)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 2
PCIe x16: 4
ML2 x8: 1
Anschlüsse
VGA: 2
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 10
USB 3.0: 4
P/N
System x3950 X6 6241
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, wiederaufbereitete it technik lenovo, System x3950 X6 6241
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 654,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,72*
€ 870,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,59*
€ 859,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,23*
€ 839,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,49*
€ 820,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,44*
€ 778,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.