Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM POWER8 EMX0 PCIe Gen3 I/O Expansion Drawer REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM POWER8 EMX0 PCIe Gen3 I/O Expansion Drawer
IBM POWER8 EMX0 PCIe Gen3 I/O Expansion Drawer
IBM POWER8 EMX0 PCIe Gen3 I/O Expansion Drawer
IBM POWER8 EMX0 PCIe Gen3 I/O Expansion Drawer
Artikel-Nr.:
     532SW-10008273
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00RP836
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Model: EMX0
Erweiterungssteckplätze
GX++ Slot: 2
PCIe x8: 8
PCIe x16: 4
P/N
00RP836, 00RR127, 00RR361, 00TK679, 00TK681, 01AF387, FC 78CD-001, FC EMX0
Kompatibilität
IBM POWER S824 8286-42A, IBM POWER8
Lieferumfang
inkl. Frontblende, ohne Netzkabel, ohne Software, ohne Zubehör, ohne Rack-Montage-Schienen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 00RP836, 00RR127, 00RR361, 00TK679, 00TK681, 01AF387, FC 78CD-001, FC EMX0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,53*
€ 494,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,85*
€ 488,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,67*
€ 475,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,61*
€ 473,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,19*
€ 431,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.