Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC Backbone DCX 8510 32x ICL QSFP 4x 16Gbit - ED-DCX8510-8B REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC Backbone DCX 8510 32x ICL QSFP 4x 16Gbit - ED-DCX8510-8B
EMC Backbone DCX 8510 32x ICL QSFP 4x 16Gbit - ED-DCX8510-8B
EMC Backbone DCX 8510 32x ICL QSFP 4x 16Gbit - ED-DCX8510-8B
Artikel-Nr.:
     532SW-10008030
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     100-652-846
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAN-Switch
Bauart: Rack-montierbar, 14U
Data Link Protocol: Fibre Channel
Datenübertragungsrate (FC): 16 Gbps, 8 Gbps, 4 Gbps
Netzteile: 2
max. Leistung: 10,2 Tbps
Airflow: Rear to Front
Leistungsmerkmale
CLI: ja
HTTP: ja
HTTPS: ja
IP Filtering: ja
IPsec: ja
Managebar: Ja
RADIUS: ja
SFTP: ja
SNMPv1: ja
SNMPv3: ja
SSH: ja
SSH v2: ja
SSL: ja
TACACS+: ja
Anschlüsse
ICL - FC - QSFP (UltraScale Inter-Chassis Links): 32
USB: 2
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 4
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 2
Module
Core Blades: 2
Management Modul Slot (frei): 0
Management module: 2
Modulsteckplätze: 8
Modulsteckplätze (frei): 8
Installierte Lizenzen
Adaptive Networking License: obsolete license
Enhanced Group Management License: obsolete license
Extended Fabric License: ja
Fabric Vision license: Ja
Fabric Watch License: Ja
Performance Monitor License: Ja
Server Application Optimization License: obsolete license
Trunking License: ja
P/N
100-652-846, 105-000-138, 105-000-140, 105-000-142, 105-000-212, 23-0000067-01, 60-1000376-10, 60-1002054-12, 80-1007029-04, Brocade DCX 8510-8, ED-DCX8510-8B
Lieferumfang
inkl. Montagewinkel, inkl. 2 Netzteile, inkl. Management Module, inkl. Lüftermodule, inkl. 2 Core blades, ohne Netzkabel, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 100-652-846, 105-000-138, 105-000-140, 105-000-142, 105-000-212, 23-0000067-01, 60-1000376-10, 60-1002054-12, 80-1007029-04, Brocade DCX 8510-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,10*
€ 471,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,93*
€ 469,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,16*
€ 457,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,46*
€ 445,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,70*
€ 414,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.