Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 3PAR StoreServ 8000 Disk Enclosure DC SAS 12G 24x SFF - H6Z26A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 3PAR StoreServ 8000 Disk Enclosure DC SAS 12G 24x SFF - H6Z26A
HP 3PAR StoreServ 8000 Disk Enclosure DC SAS 12G 24x SFF - H6Z26A
HP 3PAR StoreServ 8000 Disk Enclosure DC SAS 12G 24x SFF - H6Z26A
HP 3PAR StoreServ 8000 Disk Enclosure DC SAS 12G 24x SFF - H6Z26A
HP 3PAR StoreServ 8000 Disk Enclosure DC SAS 12G 24x SFF - H6Z26A
HP 3PAR StoreServ 8000 Disk Enclosure DC SAS 12G 24x SFF - H6Z26A
Artikel-Nr.:
     532SW-10007865
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     756484-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
756484-001
756486-001
756487-001
E7Y71A
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Disk Enclosure
Speicherarchitektur: Direct Attached Storage (DAS)
Festplattentyp: SAS, SSD
Anzahl Netzteile: 2
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 24
Datenübertragungsrate (SAS): 12 Gbps, 6 Gbps
Controller
3PAR StoreServ 8000 SAS 12G I/O Module: 2
Anschlüsse
Erweiterung - SAS - SFF-8644: 4
Stromversorgung - IEC 60320 C14: 2
Verwaltung - RS-232 - 3.5mm Klinke: 2
P/N
756484-001, 756486-001, 756487-001, E7Y71A, H6Z26A
Kompatibilität
3PAR StoreServ 8000 Storage, 3PAR StoreServ 8200 Storage, 3PAR StoreServ 8400 Storage, 3PAR StoreServ 8440 Storage, 3PAR StoreServ 8450 Storage
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Seitenteile / Ears, ohne Schienen, ohne SAS-Kabel, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: H6Z26A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,16*
€ 266,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,50*
€ 260,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,62*
€ 253,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,33*
€ 250,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,67*
€ 224,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.