Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu DX8700 S2 Disk Enclosure DC SAS 6G 24x SFF - ETG-DE25 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu DX8700 S2 Disk Enclosure DC SAS 6G 24x SFF - ETG-DE25
Fujitsu DX8700 S2 Disk Enclosure DC SAS 6G 24x SFF - ETG-DE25
Fujitsu DX8700 S2 Disk Enclosure DC SAS 6G 24x SFF - ETG-DE25
Artikel-Nr.:
     532SW-10007499
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     CA07336-C192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CA07336-C192
ETG-DE25
FTS:ETG-DE25
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Disk Enclosure
Speicherarchitektur: Direct Attached Storage (DAS)
Festplattentyp: SAS, SSD
Anzahl Netzteile: 2
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 24
Datenübertragungsrate (SAS): 6 Gbps
Controller
Fujitsu IOM6G SAS-Controller: 2
Anschlüsse
Erweiterung - ACP - RJ-45: 4
Erweiterung - SAS - QSFP: 4
P/N
CA07336-C192, ETG-DE25, FTS:ETG-DE25
Kompatibilität
ETERNUS CS800 S4, ETERNUS CS800 S5, ETERNUS DX4x0 S2, ETERNUS DX80 S2, ETERNUS DX90 S2
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Schienen, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,84*
€ 243,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,81*
€ 230,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,10*
€ 222,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,95*
€ 217,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,44*
€ 198,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.