Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Disk Enclosure JX40 S2 SC SAS 12G 12x LFF - ETCS8-JXBASE6 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Disk Enclosure JX40 S2 SC SAS 12G 12x LFF - ETCS8-JXBASE6
Fujitsu Disk Enclosure JX40 S2 SC SAS 12G 12x LFF - ETCS8-JXBASE6
Fujitsu Disk Enclosure JX40 S2 SC SAS 12G 12x LFF - ETCS8-JXBASE6
Artikel-Nr.:
     532SW-10007205
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     CA07554-C921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CA07554-C921
CS800 S6 JX BASE ENTRY
ETCS8-JXBASE6
JX40 S2
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: DAS Storage
Speicherarchitektur: Direct Attached Storage (DAS)
Festplattentyp: SAS, SSD
Anzahl Netzteile: 2
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 12
Datenübertragungsrate (SAS): 12 Gbps, 6 Gbps
Controller
Fujitsu IOM12G SAS-Controller: 1
Anschlüsse
Erweiterung - SAS - SFF-8644: 2
P/N
CA07554-C921, CS800 S6 JX BASE ENTRY, ETCS8-JXBASE6, JX40 S2
Kompatibilität
ET CS800 S6 R2541 ENTRY
Lieferumfang
inkl. Seitenteile / Ears, ohne Schienen, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,19*
€ 348,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,44*
€ 343,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,89*
€ 336,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,94*
€ 330,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,60*
€ 302,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.