Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SAN Storage ETERNUS DX90 DC FC 8Gbps 12x LFF - ET09E24AG REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SAN Storage ETERNUS DX90 DC FC 8Gbps 12x LFF - ET09E24AG
Fujitsu SAN Storage ETERNUS DX90 DC FC 8Gbps 12x LFF - ET09E24AG
Fujitsu SAN Storage ETERNUS DX90 DC FC 8Gbps 12x LFF - ET09E24AG
Fujitsu SAN Storage ETERNUS DX90 DC FC 8Gbps 12x LFF - ET09E24AG
Artikel-Nr.:
     532SW-10007199
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     CA05954-0860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CA05954-0860
CA07145-C631
ET09E24AG
FTS:ET09E24AG
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAN Storage
Festplattentyp: SAS, SSD
Anzahl Netzteile: 2
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 12
Cache Speicher insgesamt (GB): 4
Controller Cache Speicher (GB): 2
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
Datenübertragungsrate (FC): 8Gpps, 4 Gbps, 2 Gbps
Datenübertragungsrate (SAS): 3 Gbps
RAID-Level: 0, 1, 10, 5, 50, 6
Controller
Fujitsu DX90 FC Controller CA07145-C631: 2
Anschlüsse
Erweiterung - SAS - SFF-8088: 2
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 4
Netzwerk - FC - SFP+: 8
P/N
CA05954-0860, CA07145-C631, ET09E24AG, FTS:ET09E24AG
Kompatibilität
ETERNUS CS800 S2, ETERNUS CS800 S3, ETERNUS DX Expansion
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. GBIC-Module, inkl. Frontblende, ohne Schienen, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,55*
€ 492,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,49*
€ 488,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,96*
€ 481,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,22*
€ 464,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,81*
€ 432,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.