Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juniper EX Module 8x SFP+ 10Gbit - EX8200-8XS 710-016837 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Juniper EX Module 8x SFP+ 10Gbit - EX8200-8XS 710-016837
Juniper EX Module 8x SFP+ 10Gbit - EX8200-8XS 710-016837
Juniper EX Module 8x SFP+ 10Gbit - EX8200-8XS 710-016837
Artikel-Nr.:
     532SW-10007172
Hersteller:
     Juniper Networks
Herst.-Nr.:
     710-016837
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
710-016837
EX8200-8XS
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Ethernet Switching Modul
Bauart: Plug-in-Modul
Datenübertragungsrate (Ethernet): 10 Gbps
max. Leistung: 80 Gbps
Leistungsmerkmale
MAC Address Table Size: 160000
VLAN: 4094 IDs
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - SFP+: 8
Netzwerkfunktionen
Max. supported ACLs: 54000
P/N
710-016837, EX8200-8XS
Kompatibilität
Juniper EX8200 Series, Juniper EX8208, Juniper EX8216
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.