Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Disk Enclosure Eternus JX60 2x IOM12 SAS 12G 60x LFF - ETFECDU REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Disk Enclosure Eternus JX60 2x IOM12 SAS 12G 60x LFF - ETFECDU
Fujitsu Disk Enclosure Eternus JX60 2x IOM12 SAS 12G 60x LFF - ETFECDU
Fujitsu Disk Enclosure Eternus JX60 2x IOM12 SAS 12G 60x LFF - ETFECDU
Fujitsu Disk Enclosure Eternus JX60 2x IOM12 SAS 12G 60x LFF - ETFECDU
Fujitsu Disk Enclosure Eternus JX60 2x IOM12 SAS 12G 60x LFF - ETFECDU
Fujitsu Disk Enclosure Eternus JX60 2x IOM12 SAS 12G 60x LFF - ETFECDU
Fujitsu Disk Enclosure Eternus JX60 2x IOM12 SAS 12G 60x LFF - ETFECDU
Artikel-Nr.:
     532SW-10006772
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     10601733735
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10601733735
10601885103
CA05967-1609
CA05967-1610
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Disk Enclosure
Speicherarchitektur: Direct Attached Storage (DAS)
Festplattentyp: SAS
Anzahl Netzteile: 4
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 60
Datenübertragungsrate (SAS): 12 Gbps, 6 Gbps
Controller
SAS I/O Module: 2
Anschlüsse
Erweiterung - SAS - SFF-8644: 4
P/N
10601733735, 10601885103, CA05967-1609, CA05967-1610, CA05967-1611, CA05967-1612, CA05967-1625, CS-VCE-DX2435HD, DX 1/200 HD-DE S3, ETERNUS CS DX HD-DE, ETFECDU, FEM12G, FTS:ETFECDU
Kompatibilität
Fujitsu ETERNUS DX100 S3, Fujitsu ETERNUS DX200 S3, Fujitsu ETERNUS JX60
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Frontblende, ohne Schienen, ohne weiteres Zubehör, ohne Festplatten
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.092,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.204,01*
€ 1.432,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.195,81*
€ 1.423,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,09*
€ 1.375,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.129,79*
€ 1.344,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,61*
€ 1.300,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.