Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brocade Encryption Switch 32 Active Ports Base Enc - X-BES20-0008 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brocade Encryption Switch 32 Active Ports Base Enc - X-BES20-0008
Brocade Encryption Switch 32 Active Ports Base Enc - X-BES20-0008
Brocade Encryption Switch 32 Active Ports Base Enc - X-BES20-0008
Artikel-Nr.:
     532SW-10006697
Hersteller:
     Brocade
Herst.-Nr.:
     80-1001961-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Fibre Channel Switch
Bauart: Rack-montierbar, 2U
Data Link Protocol: 8Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
Datenübertragungsrate (FC): 8 Gbps, 4 Gbps, 2 Gbps
Netzteile: 2
max. Leistung: 48Gb Crypto
Leistungsmerkmale
CLI: ja
FTP: ja
HTTP: ja
HTTPS: ja
Managebar: Ja
Port Mirroring: ja
RADIUS: ja
SSH v2: ja
SSL: ja
TACACS+: ja
Telnet: ja
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 2
Netzwerk - FC - SFP+: 32
USB: 1
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
Installierte Lizenzen
Active Ports: 32
Adaptive Networking License: Ja
Base Encryption: ja
Enhanced Group Management License: Ja
Extended Fabric License: ja
Fabric License: ja
Fabric Watch License: Ja
Performance Monitor License: Ja
Server Application Optimization License: Ja
Trunking License: ja
P/N
80-1001961-08, BR-BES20-0008, X-BES20-0008
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Schienen, ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 80-1001961-08, BR-BES20-0008, X-BES20-0008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,68*
€ 190,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,89*
€ 175,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.