Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NetApp SAN Storage FAS8060 single node 1 TB 64 GB REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NetApp SAN Storage FAS8060 single node 1 TB Flash 64 GB Ram 6 HE - FAS8060
NetApp SAN Storage FAS8060 single node 1 TB Flash 64 GB Ram 6 HE - FAS8060
NetApp SAN Storage FAS8060 single node 1 TB Flash 64 GB Ram 6 HE - FAS8060
NetApp SAN Storage FAS8060 single node 1 TB Flash 64 GB Ram 6 HE - FAS8060
NetApp SAN Storage FAS8060 single node 1 TB Flash 64 GB Ram 6 HE - FAS8060
Artikel-Nr.:
     532SW-10006557
Hersteller:
     NetApp
Herst.-Nr.:
     111-01210+A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
111-01210+A3
111-01211
111-01211+A3
114-00040+A5
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAN Storage Controller
Anzahl Netzteile: 2
Controller Flash Speicher (GB): 1024
Datenübertragungsrate (Ethernet): 10 Gbps, 1 Gbps
Datenübertragungsrate (FC): 16 Gbps, 8 Gbps
Datenübertragungsrate (SAS): 6 Gbps
RAID-Level: RAID 4, RAID DP
Anschlüsse
Erweiterung - SAS - SFF-8088: 4
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 4
Netzwerk - Ethernet - SFP+: 4
Netzwerk - FC - SFP+: 4
USB 2.0: 1
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
P/N
111-01210+A3, 111-01211, 111-01211+A3, 114-00040+A5, FAS8060
Kompatibilität
DS14, DS2246, DS4243, DS4246, DS4248, DS4486
Lieferumfang
inkl. USB-Drive (OS), ohne Schienen, ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: FAS8060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,21*
€ 684,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,55*
€ 675,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,51*
€ 670,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,33*
€ 656,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,37*
€ 602,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.