Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 3PAR 10400 Base 4x Node 32/64GB 4x DAE 1x SP 23Lic REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 3PAR StoreServ 10400 Rackmount Config Base 4x Node 32/64GB 4x DAE 1x SP 23Lic
HP 3PAR StoreServ 10400 Rackmount Config Base 4x Node 32/64GB 4x DAE 1x SP 23Lic
HP 3PAR StoreServ 10400 Rackmount Config Base 4x Node 32/64GB 4x DAE 1x SP 23Lic
HP 3PAR StoreServ 10400 Rackmount Config Base 4x Node 32/64GB 4x DAE 1x SP 23Lic
HP 3PAR StoreServ 10400 Rackmount Config Base 4x Node 32/64GB 4x DAE 1x SP 23Lic
HP 3PAR StoreServ 10400 Rackmount Config Base 4x Node 32/64GB 4x DAE 1x SP 23Lic
Artikel-Nr.:
     532SW-10006541
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5697-1596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5697-1596
5697-1624
5697-1654
5697-2281
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAN Storage
Festplattentyp: SATA, SAS, SSD
Anzahl Netzteile: 8
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 160
Controller Cache Speicher (GB): 32
Controller Data Cache Speicher (GB): 64
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
Datenübertragungsrate (FC): 4 Gbps
RAID-Level: 0, 1, 5
Speichermedien
128 GB SSD SATA: 4
Controller
3PAR StoreServ 10000 Node w/ 4C 2,8Ghz w/o HBAs: 4
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 8
Stromversorgung - IEC 60309 1P+N+PE 6h, 32A: 4
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 8
Expansion
3PAR StoreServ 10000 40-Disk Drive Chassis: 4
Stromversorgung
HP Modular PDU 32A (EO4502): 4
HP Modular PDU Extension Bar (HSTNR-PS03): 16
Speichersubsystem
HP 3PAR Service Processor Supermicro II: 1
Features
3PAR OS Suite: ja
Adaptive Flash Cache: ja
Adaptive Optimization: ja
Dynamic Optimization: ja
Management Plug-In for VMware vCenter: ja
Peer Motion: ja
Priority Optimization: ja
Recovery Manager for Exchange: ja
Recovery Manager for Oracle: ja
Recovery Manager for SQL: ja
Recovery Manager for VMware vSphere: ja
Remote Copy: ja
System Reporter: ja
System Tuner: ja
Thin Conversion: ja
Thin Copy Reclamation: ja
Thin Deduplication: ja
Thin Persistence: ja
Thin Provisioning (10240000G): ja
VSS Provider for Microsoft Windows: ja
Virtual Copy: ja
Virtual Lock: ja
P/N
5697-1596, 5697-1624, 5697-1654, 5697-2281, 640843-002, 649996-002, 694427-001, QW978A
Kompatibilität
HP 3PAR StoreServ 10000 Storage, HP 3PAR StoreServ 10400 Storage, HP 3PAR StoreServ 10800 Storage, HP 3PAR StoreServ 40-Disk Drive Chassis, HP P10000 3PAR V400 Storage System, HP P10000 3PAR V800 Storage System
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Schienen, inkl. Konsolenkabel, inkl. 2 Schlüssel, inkl. Software (OS), inkl. LWL-Kabel, ohne weiteres Zubehör, ohne Cache Batterie, ohne Host Interface Cards
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 640843-002, 649996-002, 694427-001, QW978A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.463,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.659,56*
€ 3.164,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.636,54*
€ 3.137,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.555,79*
€ 3.041,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.507,18*
€ 2.983,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.463,13*
€ 2.931,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.