Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brocade High-Performance Router Chassis NetIron MLX-16 - NI-MLX-16-A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brocade High-Performance Router Chassis NetIron MLX-16 - NI-MLX-16-A
Brocade High-Performance Router Chassis NetIron MLX-16 - NI-MLX-16-A
Brocade High-Performance Router Chassis NetIron MLX-16 - NI-MLX-16-A
Artikel-Nr.:
     532SW-10006331
Hersteller:
     Brocade
Herst.-Nr.:
     80-1004360-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Switch Chassis
switch chassis
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: High-Performance Router Chassis
Bauart: Rack-montierbar, 14U
Netzteile: 0
max. Leistung: 7,68 Tbps (Backplane)
Module
Fabric Modulsteckplätze: 4
Management Modul Slot (frei): 2
Modulsteckplätze (frei): 16
P/N
80-1004360-05, BI-RX-16, NetIron MLX-16, NI-MLX-16-AC-HSF
Lieferumfang
inkl. Montagewinkel, ohne Netzkabel, ohne weiteres Zubehör, ohne Module, ohne Netzteile, ohne Management Module, ohne Fan Tray
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 80-1004360-05, BI-RX-16, NetIron MLX-16, NI-MLX-16-AC-HSF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,38*
€ 142,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.