Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSI 19" Disk Array Model 0834 Engenio 4600 FC 4Gb LFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LSI Disk Enclosure Shelf Expansion Model 0834 Engenio 4600 FC 4Gbps 16x LFF
LSI Disk Enclosure Shelf Expansion Model 0834 Engenio 4600 FC 4Gbps 16x LFF
LSI Disk Enclosure Shelf Expansion Model 0834 Engenio 4600 FC 4Gbps 16x LFF
Artikel-Nr.:
     532SW-10006241
Hersteller:
     LSI
Herst.-Nr.:
     15240-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
15240-12
20164-01
20167-00
421049-002
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Disk Enclosure
Speicherarchitektur: Direct Attached Storage (DAS)
Festplattentyp: FC
Anzahl Netzteile: 2
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 16
Datenübertragungsrate (FC): 4 Gbps, 2 Gbps
Anschlüsse
Erweiterung - FC - SFP: 8
Verwaltung - RS-232 - PS/2: 2
P/N
15240-12, 20164-01, 20167-00, 421049-002, DPS-600QB
Kompatibilität
LSI Engenio 4600, LSI Engenio 7900
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Schienen, ohne GBIC-Module
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: DPS-600QB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,41*
€ 187,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,61*
€ 166,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,90*
€ 162,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.