Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAN Director StorageWorks dc04 Power Pack+ Chassis - AR479A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAN Director StorageWorks dc04 Power Pack+ Chassis - AR479A
HP SAN Director StorageWorks dc04 Power Pack+ Chassis - AR479A
HP SAN Director StorageWorks dc04 Power Pack+ Chassis - AR479A
Artikel-Nr.:
     532SW-10006210
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     481550-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Switch Chassis
switch chassis hp
switch chassis
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAN-Director
Bauart: Rack-montierbar, 8U
Datenübertragungsrate (FC): 8 Gbps, 4 Gbps, 2 Gbps
Netzteile: 2
max. Leistung: 1,5 Tbps
Leistungsmerkmale
CLI: ja
HTTP: ja
HTTPS: ja
IP Filtering: ja
Managebar: Ja
RADIUS: ja
SNMPv1: ja
SNMPv3: ja
SSH v2: ja
SSL: ja
Telnet: ja
Anschlüsse
Stacking Port: 4
USB: 2
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 4
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 2
Module
Management module: 2
Modulsteckplätze: 4
Modulsteckplätze (frei): 4
Stacking Modulsteckplätze: 2
Stacking Modulsteckplätze (frei): 2x HMIM Slot, 4x SIC / 2x DSIC Slot
Installierte Lizenzen
Adaptive Networking License: Ja
Enhanced Group Management License: Ja
Extended Fabric License: ja
Fabric Watch License: Ja
Performance Monitor License: Ja
Server Application Optimization License: Ja
Trunking License: ja
P/N
481550-001, 517604-001, 80-1002095-10, AR479A, HP-DCX4S-0002
Lieferumfang
inkl. Montagewinkel, inkl. Netzteile, inkl. Rack Mount Kit, inkl. Management Module, inkl. Fan Tray, ohne Netzkabel, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 481550-001, 517604-001, 80-1002095-10, AR479A, HP-DCX4S-0002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,90*
€ 250,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,16*
€ 240,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,54*
€ 233,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,09*
€ 228,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.