Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brocade SAN Director DCX Chassis 3x Fan Tray 2x PSU - BR-DCX-0001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brocade SAN Director DCX Chassis 3x Fan Tray 2x PSU - BR-DCX-0001
Brocade SAN Director DCX Chassis 3x Fan Tray 2x PSU - BR-DCX-0001
Brocade SAN Director DCX Chassis 3x Fan Tray 2x PSU - BR-DCX-0001
Artikel-Nr.:
     532SW-10006154
Hersteller:
     Brocade
Herst.-Nr.:
     80-1001064-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Switch Chassis
switch chassis
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAN-Director Chassis
Bauart: Rack-montierbar, 14U
Data Link Protocol: Fibre Channel, FCoE
Netzteile: 2
Leistungsmerkmale
CLI: ja
FTP: ja
HTTP: ja
HTTPS: ja
IP Filtering: ja
IPsec: ja
LDAP: ja
Managebar: Ja
Port Binding: ja
RADIUS: ja
RBAC: ja
SNMPv1: ja
SNMPv3: ja
SSH: ja
SSH v2: ja
SSL: ja
TACACS+: ja
TFTP: ja
Anschlüsse
USB: 2
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 4
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 2
Module
Management module: 2
Modulsteckplätze: 12
Modulsteckplätze (frei): 8
Stacking Modulsteckplätze: 2
P/N
80-1001064-03, BR-DCX-0001, Brocade DCX
Lieferumfang
inkl. Montagewinkel, inkl. Netzteile, inkl. Management Module, inkl. Stacking Module, inkl. Lüftermodule, ohne Netzkabel, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 80-1001064-03, BR-DCX-0001, Brocade DCX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,48*
€ 296,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,80*
€ 296,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,67*
€ 287,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,01*
€ 284,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,19*
€ 259,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.