Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Flex Fabric Switch 5930 4 Module Slots - JH179AR RENEW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Flex Fabric Switch 5930 4 Module Slots - JH179AR RENEW
HP Flex Fabric Switch 5930 4 Module Slots - JH179AR RENEW
HP Flex Fabric Switch 5930 4 Module Slots - JH179AR RENEW
HP Flex Fabric Switch 5930 4 Module Slots - JH179AR RENEW
Artikel-Nr.:
     532SW-10005836
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     FlexFabric 5930 4-sl
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Switch-Modul
hp switch-modul
switch modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Ethernet-Switch Chassis
Bauart: Rack-montierbar, 2U
Datenübertragungsrate (Ethernet): 40 Gbps, 10 Gbps, 1 Gbps
Datenübertragungsrate (FC): 8 Gbps, 4 Gbps, 2 Gbps
Flash-Speicher (MB): 1024
Maximum Power Rating: 888 Watt
Netzteile: 0
RAM (MB): 4096
max. Leistung: 2560 Gbps
Leistungsmerkmale
ACL: Ja
ARP: Ja
BGP: Ja
CLI: ja
DHCP: ja
IGMP: ja
IS-IS: ja
IS-ISv6: ja
MAC Address Table Size: 288000
MSTP: ja
Managebar: Ja
OSPF: ja
OSPFv2: ja
RADIUS: ja
RIPng: ja
RSTP: ja
SNMPv1: ja
SNMPv2c: ja
SNMPv3: ja
STP: ja
TACACS+: ja
VLAN: Ja
Anschlüsse
USB: 1
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - Mini-USB: 1
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
Netzwerkfunktionen
IPv4 routing table entries: 128000
IPv6 routing table entries: 64000
Module
Modulsteckplätze (frei): 4
Hinweis
Besonderheit: ACHTUNG - Ohne Netzteil!
P/N
FlexFabric 5930 4-slot, JH179A, JH179AR
Lieferumfang
inkl. Handbuch, inkl. Original Zubehör, inkl. Konsolenkabel, inkl. Montagewinkel, ohne Netzteile, ohne Lüftermodul
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Renew – volle HP Garantie für Unternehmer, 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung für Verbraucher
Weitere Suchbegriffe: business-switch vlan, FlexFabric 5930 4-slot, JH179A, JH179AR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,07*
€ 349,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,23*
€ 344,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,51*
€ 333,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,90*
€ 329,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,45*
€ 300,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.