Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Disk Enclosure D6000 SAS 6G 4x PS w/o I/O Modules 70x LFF - QQ695A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Disk Enclosure D6000 SAS 6G 4x PS w/o I/O Modules 70x LFF - QQ695A
HP Disk Enclosure D6000 SAS 6G 4x PS w/o I/O Modules 70x LFF - QQ695A
HP Disk Enclosure D6000 SAS 6G 4x PS w/o I/O Modules 70x LFF - QQ695A
HP Disk Enclosure D6000 SAS 6G 4x PS w/o I/O Modules 70x LFF - QQ695A
HP Disk Enclosure D6000 SAS 6G 4x PS w/o I/O Modules 70x LFF - QQ695A
HP Disk Enclosure D6000 SAS 6G 4x PS w/o I/O Modules 70x LFF - QQ695A
Artikel-Nr.:
     532SW-10005494
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     413996-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
413996-001
654218-001
712430-001
QQ695A
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Disk Enclosure
Speicherarchitektur: Direct Attached Storage (DAS)
Festplattentyp: SAS
Anzahl Netzteile: 4
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 70
Datenübertragungsrate (SAS): 6 Gbps
P/N
413996-001, 654218-001, 712430-001, QQ695A
Kompatibilität
H221 Host Bus Adapters (HBA), H222 Host Bus Adapters (HBA), H241 Host Bus Adapters (HBA), ProLiant Gen8 servers, Smart Array P421, Smart Array P431, Smart Array P441, Smart Array P721m, Smart Array P731m, Smart Array P741m, Smart Array P822, Smart Array P841
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Schienen, ohne Software, ohne Hard Drive Blank (Dummy), ohne Controller
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,89*
€ 379,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,11*
€ 373,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,73*
€ 366,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,23*
€ 363,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,19*
€ 327,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.