Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 19" Disk Array ETERNUS CS800 S2 DX S1 12x LFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Disk Enclosure ETERNUS CS800 S2 DX Expansion 12x LFF - CA07145-B001
Fujitsu Disk Enclosure ETERNUS CS800 S2 DX Expansion 12x LFF - CA07145-B001
Fujitsu Disk Enclosure ETERNUS CS800 S2 DX Expansion 12x LFF - CA07145-B001
Fujitsu Disk Enclosure ETERNUS CS800 S2 DX Expansion 12x LFF - CA07145-B001
Artikel-Nr.:
     532SW-10005203
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     CA05954-0860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CA05954-0860
CA07145-B001
CA07145-C661
ETCS-DDA-DX80E2
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Disk Enclosure
Festplattentyp: SAS, SSD
Anzahl Netzteile: 2
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 12
Datenübertragungsrate: 3 Gbps
Controller
Dual Port SAS Controller: 2
Anschlüsse
Serial Attached SCSI - (SFF-8088 - Out): 2
Serial Attached SCSI - (SFF-8088 - in): 2
P/N
CA05954-0860, CA07145-B001, CA07145-C661, ETCS-DDA-DX80E2, ETLDE2AG, FTS:ETLDE2AG
Kompatibilität
ETERNUS CS800 S2, ETERNUS CS800 S3, ETERNUS DX60 S2, ETERNUS DX80, ETERNUS DX90
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Frontblende, ohne Schienen, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: ETLDE2AG, FTS:ETLDE2AG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,14*
€ 190,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,05*
€ 172,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.