Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Server R910 4x10C E7-4860 2,26GHz 256GB 4xSFF H700 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Server PowerEdge R910 4x 10-Core Xeon E7-4860 2,26GHz 256GB 4xSFF H700
Dell Server PowerEdge R910 4x 10-Core Xeon E7-4860 2,26GHz 256GB 4xSFF H700
Dell Server PowerEdge R910 4x 10-Core Xeon E7-4860 2,26GHz 256GB 4xSFF H700
Dell Server PowerEdge R910 4x 10-Core Xeon E7-4860 2,26GHz 256GB 4xSFF H700
Dell Server PowerEdge R910 4x 10-Core Xeon E7-4860 2,26GHz 256GB 4xSFF H700
Dell Server PowerEdge R910 4x 10-Core Xeon E7-4860 2,26GHz 256GB 4xSFF H700
Dell Server PowerEdge R910 4x 10-Core Xeon E7-4860 2,26GHz 256GB 4xSFF H700
Artikel-Nr.:
     532SW-10005164
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PowerEdge R910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
dell server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E7-4860
Anzahl CPUs: 4
Anzahl CPU-Sockel: 4
Prozessortakt (MHz): 2260
Intel Smart Cache (MB): 24
Anzahl Kerne pro CPU: 10
Arbeitsspeicher (GB): 256
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 4
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 4
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet NetXtreme II BCM5709
Device_2: PERC H700 SAS/SATA RAID-Controller
Device_4: Remote Access Controller (iDRAC 6 Enterprise)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x4: 2
PCIe x8: 4
PCIe x16: 1
Anschlüsse
VGA: 2
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 5
P/N
PowerEdge R910
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Blende, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,75*
€ 591,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,34*
€ 585,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,64*
€ 576,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,91*
€ 555,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,30*
€ 516,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.