Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 3PAR 40-disk FC 4Gbps Drive Chassis V/T-Class Storage System - QL313B REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 3PAR 40-disk FC 4Gbps Drive Chassis V/T-Class Storage System - QL313B
HP 3PAR 40-disk FC 4Gbps Drive Chassis V/T-Class Storage System - QL313B
HP 3PAR 40-disk FC 4Gbps Drive Chassis V/T-Class Storage System - QL313B
Artikel-Nr.:
     532SW-10004669
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     640843-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
640843-001
640970-001
649996-001
800-200000
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Disk Enclosure
Festplattentyp: FC
Anzahl Netzteile: 4
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 40
Datenübertragungsrate: 4 Gbps
Anschlüsse
Fibre Channel (SFP): 4
RS-232 - RJ-45: 2
P/N
640843-001, 640970-001, 649996-001, 800-200000, 920-1061-03, 970-200105, 970-200106, 970-200107, QL235B, QL313B, TPD1A-2DC
Kompatibilität
HP 3PAR P10000 Storage System, HP 3PAR T-Class Storage System, HP 3PAR V-Class Storage System
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. 2 GBIC, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.