Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSC Server Primergy TX200 S4 2 x DC Xeon E5205-1,86GHz 4GB SFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSC Server Primergy TX200 S4 2 x DC Xeon E5205-1,86GHz 4GB SFF
FSC Server Primergy TX200 S4 2 x DC Xeon E5205-1,86GHz 4GB SFF
FSC Server Primergy TX200 S4 2 x DC Xeon E5205-1,86GHz 4GB SFF
FSC Server Primergy TX200 S4 2 x DC Xeon E5205-1,86GHz 4GB SFF
FSC Server Primergy TX200 S4 2 x DC Xeon E5205-1,86GHz 4GB SFF
Artikel-Nr.:
     532SW-10003778
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     Primergy TX200 S4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Primergy
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
fujitsu primergy tx200
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5205
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 1866
Prozessor Cache (kB): 12288
Front Side Bus - FSB (MHz): 1333
Anzahl Kerne pro CPU: 2
Arbeitsspeicher (GB): 4
Speichertyp: DDR2-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Standalone
Version: 4
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
PCI-Devices onboard
Device_1: NetXtreme II Gigabit Ethernet
Device_2: SAS/SATA RAID-Controller 5/6 (D2516) ohne iBBU
Erweiterungssteckplätze
PCI 32-bit: 1
PCI-X 100MHz: 2
PCIe x4: 4
Anschlüsse
VGA: 1
Ethernet RJ-45: 1
Management: 1
PS/2: 2
Serial Port: 2
USB: 5
P/N
Primergy TX200 S4, Primergy TX200S4
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: primergy tx200, primergy, Primergy TX200 S4, Primergy TX200S4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,95*
€ 377,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,68*
€ 372,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,66*
€ 364,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,46*
€ 356,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,03*
€ 327,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.