Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSC Server Primergy TX300 S4 QC Xeon L5410 2,33GHz 4GB 20xSFF Rack REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSC Server Primergy TX300 S4 QC Xeon L5410 2,33GHz 4GB 20xSFF Rack
FSC Server Primergy TX300 S4 QC Xeon L5410 2,33GHz 4GB 20xSFF Rack
Artikel-Nr.:
     532SW-10003764
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     Primergy TX300 S4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Primergy
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon L5410
Anzahl CPUs: 1
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2333
Prozessor Cache (kB): 12288
Front Side Bus - FSB (MHz): 1333
Anzahl Kerne pro CPU: 4
Arbeitsspeicher (GB): 4
Speichertyp: DDR2-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Sound: nein
Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Version: 4
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 20
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
PCI-Devices onboard
Device_1: NetXtreme Gigabit Ethernet
Device_2: SAS/SATA RAID Controller 5/6 (SAS-MegaRAID)
Device_3: SAS/SATA RAID Controller 5/6 (SAS-MegaRAID)
Device_4: Integrated Remote Management Controller
Erweiterungssteckplätze
PCI-X 33MHz: 1
PCIe x4: 5
Anschlüsse
VGA: 1
Ethernet RJ-45: 2
Management: 1
PS/2: 2
Serial Port: 2
USB: 5
P/N
Primergy TX300 S4, Primergy TX300S4
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Schienen, ohne Hard Drive Blank (Dummy), ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: fujitsu primergy tx200, primergy tx200, primergy, Primergy TX300 S4, Primergy TX300S4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,18*
€ 373,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,88*
€ 368,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,25*
€ 360,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,13*
€ 357,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,32*
€ 327,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.