Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP BladeSystem c7000 G2 CTO Enclosure - 507019-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP BladeSystem c7000 G2 CTO Enclosure - 507019-B21
HP BladeSystem c7000 G2 CTO Enclosure - 507019-B21
HP BladeSystem c7000 G2 CTO Enclosure - 507019-B21
Artikel-Nr.:
     532SW-10003410
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     507014-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
hp wiederaufbereitete it technik
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Enclosure Modell: c7000
Enhanced: ja
Anzahl Einschübe: 8
Anzahl Netzteile: 0
Leistung pro Netzteil (Watt): 0
Anzahl Lüfter: 0
Module
HP Onboard Administrator Module: 1
Anschlüsse
Management - RJ-45: 1
Serial Port: 1
P/N
507014-B21, 507015-B21, 507016-B21, 507017-B21, 507019-B21, 519345-001, 708047-001
Kompatibilität
HP ProLiant BL Server Blades
Lieferumfang
inkl. OA, ohne Netzkabel, ohne Schienen, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 507014-B21, 507015-B21, 507016-B21, 507017-B21, 507019-B21, 519345-001, 708047-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,22*
€ 301,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,46*
€ 295,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,71*
€ 290,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,77*
€ 284,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,34*
€ 257,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.