Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NetApp SAN Storage FAS3020c single Controller - 104-00040 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NetApp SAN Storage FAS3020c single Controller - 104-00040
NetApp SAN Storage FAS3020c single Controller - 104-00040
NetApp SAN Storage FAS3020c single Controller - 104-00040
NetApp SAN Storage FAS3020c single Controller - 104-00040
Artikel-Nr.:
     532SW-10003133
Hersteller:
     NetApp
Herst.-Nr.:
     104-00040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
104-00040
107-00031
110-00081
111-00051
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAN Storage Controller
Festplattentyp: FC
Anzahl Netzteile: 2
Datenübertragungsrate: 2 Gbps
Anschlüsse
Ethernet 1000Base-T - RJ-45: 4
Ethernet 100Base-TX (Verwaltung) - RJ-45: 1
Fibre Channel (SFP): 8
VHDCI: 1
P/N
104-00040, 107-00031, 110-00081, 111-00051, 111-00163, 111-00199, 111-00200, 114-00024, 430-00022, 441-00012, 443-00006, 501-00383, FAS3020, SP594
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Netzteil, inkl. Frontblende, ohne Zubehör, ohne Rack-Montage-Schienen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 130,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.