Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP BladeSystem c7000 CTO Enclosure 412152-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP BladeSystem c7000 CTO Enclosure 412152-B21
HP BladeSystem c7000 CTO Enclosure 412152-B21
HP BladeSystem c7000 CTO Enclosure 412152-B21
Artikel-Nr.:
     532SW-10002180
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     403318-B22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
hp wiederaufbereitete it technik
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Enclosure Modell: c7000
Enhanced: ja
Anzahl Einschübe: 8
Anzahl Netzteile: 0
Leistung pro Netzteil (Watt): 0
Anzahl Lüfter: 0
Module
HP Onboard Administrator Module: 1
Anschlüsse
Management - RJ-45: 1
Serial Port: 1
P/N
403318-B22, 403319-B22, 403320-B22, 403321-B22, 412133-B22, 412136-B22, 412152-B22, 412153-B21, 414050-001, 441908-B23, 4xxxxx-xxx
Lieferumfang
ohne Schienen, ohne Software / Treiber, ohne Stromkabel (C19)
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 403318-B22, 403319-B22, 403320-B22, 403321-B22, 412133-B22, 412136-B22, 412152-B22, 412153-B21, 414050-001, 441908-B23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,98*
€ 349,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,23*
€ 344,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,68*
€ 337,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,43*
€ 326,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,46*
€ 302,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.