Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sun Server Fire V480 2 x UltraSPARC-III 1050MHz 4GB REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sun Server Fire V480 2 x UltraSPARC-III 1050MHz 4GB
Sun Server Fire V480 2 x UltraSPARC-III 1050MHz 4GB
Artikel-Nr.:
     532SW-10000974
Hersteller:
     SUN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: RISC
Prozessortyp: UltraSPARC-III
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 4
Prozessortakt (MHz): 1050
Arbeitsspeicher (GB): 4
Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 2
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller
Device_2: RSC-Card (ohne Batterie)
Erweiterungssteckplätze
PCI 64-bit 33MHz: 4
PCI 64-bit 66MHz: 2
Anschlüsse
Ethernet RJ-45: 2
Serial Port: 1
USB: 2
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,73*
€ 376,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,46*
€ 371,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,44*
€ 364,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,24*
€ 356,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,84*
€ 325,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.