Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tenda Single Port PoE Adapter 15,4W - POE1500S REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tenda Single Port PoE Adapter 15,4W - POE1500S
Tenda Single Port PoE Adapter 15,4W - POE1500S
Tenda Single Port PoE Adapter 15,4W - POE1500S
Tenda Single Port PoE Adapter 15,4W - POE1500S
Tenda Single Port PoE Adapter 15,4W - POE1500S
Tenda Single Port PoE Adapter 15,4W - POE1500S
Tenda Single Port PoE Adapter 15,4W - POE1500S
Artikel-Nr.:
     532-50021721
Hersteller:
     Tenda
Herst.-Nr.:
     POE1500S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
POE1500S
Technische Spezifikationen
Kategorie: PoE Power Injector
Eingangsspannung: 100-240 V
Max. Ausgangsleistung: 15,4 Watt
Anschlüsse Eingang
IEC 60320 C14: 1
Anschlüsse Ausgang
PoE - Ethernet 10/100/1000 - RJ-45: 1
Schnittstellen
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 1
LED-Status-Anzeige
Betrieb: ja
P/N
POE1500S
Lieferumfang
ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.