Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC Storage Netzteil Data Domain DD6300/DD9300 1100W REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell EMC Storage Netzteil Data Domain DD6300/DD9300 1100W - 071-000-611-01
Dell EMC Storage Netzteil Data Domain DD6300/DD9300 1100W - 071-000-611-01
Dell EMC Storage Netzteil Data Domain DD6300/DD9300 1100W - 071-000-611-01
Dell EMC Storage Netzteil Data Domain DD6300/DD9300 1100W - 071-000-611-01
Dell EMC Storage Netzteil Data Domain DD6300/DD9300 1100W - 071-000-611-01
Dell EMC Storage Netzteil Data Domain DD6300/DD9300 1100W - 071-000-611-01
Dell EMC Storage Netzteil Data Domain DD6300/DD9300 1100W - 071-000-611-01
Artikel-Nr.:
     532-50021611
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     071-000-611-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
071-000-611-01
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Storage-Netzteil
Frequenzgrenze (Netzbetrieb): 50-60 Hz
Max. Ausgangsleistung: 1100 Watt
Netzschalter: nein
Anschlüsse
IEC 60320 C14: 1
P/N
071-000-611-01
Kompatibilität
Dell EMC SAN Storage Data Domain DD6300 FC, Dell EMC SAN Storage Data Domain DD9300
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,58*
€ 187,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,42*
€ 184,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,35*
€ 167,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.