| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50021487 Herst.-Nr.: 01KP657 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Max TDP (Thermal Design Power): <= 125 W
- Passiv: ja
- Typ: Prozessorkühler
- P/N
- 01KP657
- Kompatibilität
- ThinkAgile HX2320 Appliance Type 7X83, ThinkAgile HX2321 Certified Node Type 7Y89, ThinkAgile HX2321 Certified Node Type 7Z04, ThinkAgile HX7820 Appliance Type 7Y95, ThinkAgile HX7820 Appliance Type 7Z08, ThinkAgile HX7821 Certified Node Type 7Y96, ThinkAgile HX7821 Certified Node Type 7Z09, ThinkAgile VX 1U Certified Node Type 7Y93, ThinkAgile VX 4U Certified Node Type 7Z12, ThinkAgile VX2320 Type 7Y13, ThinkAgile VX7820 Type 7Z13, ThinkSystem SR530 Type 7X07, ThinkSystem SR530 Type 7X08, ThinkSystem SR570 Type 7Y02, ThinkSystem SR570 Type 7Y03, ThinkSystem SR630 Type 7X01, ThinkSystem SR630 Type 7X02, ThinkSystem SR850 Type 7X18, ThinkSystem SR850 Type 7X19, ThinkSystem SR850P Type 7D2F, ThinkSystem SR850P Type 7D2G, ThinkSystem SR850P Type 7D2H, ThinkSystem SR860 Type 7X69, ThinkSystem SR860 Type 7X70, ThinkSystem SR950 Type 7X11, ThinkSystem SR950 Type 7X12, ThinkSystem SR950 Type 7X13
- Lieferumfang
- inkl. CPU Clip
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 01KP657 |
| | |
| |