Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Netzwerkadapter X550-T2 2x 10GbE PCI-e - 4V7G2 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Netzwerkadapter X550-T2 2x 10GbE PCI-e - 4V7G2
Dell Netzwerkadapter X550-T2 2x 10GbE PCI-e - 4V7G2
Dell Netzwerkadapter X550-T2 2x 10GbE PCI-e - 4V7G2
Dell Netzwerkadapter X550-T2 2x 10GbE PCI-e - 4V7G2
Dell Netzwerkadapter X550-T2 2x 10GbE PCI-e - 4V7G2
Dell Netzwerkadapter X550-T2 2x 10GbE PCI-e - 4V7G2
Dell Netzwerkadapter X550-T2 2x 10GbE PCI-e - 4V7G2
Artikel-Nr.:
     532-50021209
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     4V7G2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte low profi...
rj-45 / pci-express karte
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: 10 Gigabit Ethernet Server Adapter
Controller-Schnittstellentyp: 10 Gigabit-Ethernet
Anzahl Kanäle: 2
Datenübertragungsrate in Gbps: 10
Low Profile: nein
Netzwerk/Transportprotokoll: 10 Gigabit Ethernet, FCoE, iSCSI
PCI-Variante: PCI-E 3.0 x4
Anschlüsse
RJ-45: 2
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung: ja
TCP/IP-Offloading: ja
Pre-Boot Execution Environment (PXE): ja
Statusanzeiger
Link Activity: ja
Link OK: ja
P/N
04V7G2, 4V7G2, J69754-003, X550-T2, X550T2
Kompatibilität
Dell PowerEdge R7415, Dell Precision 3640 Tower, Dell Precision 3640XE Tower, Dell Precision 5820 Tower, Dell Precision 7820 Tower, Dell Precision 7920 Tower, Dell Precision R3930, Dell Precision R3930 XL, Dell Precision T5820XL Tower, Dell Precision T7820XL Tower, Dell Precision T7920XL Tower
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: rj-45 / pci-express karte dell, 04V7G2, 4V7G2, J69754-003, X550-T2, X550T2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,97*
€ 166,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.