Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juniper Networks Routing Engine Module MX960 RE-S-1800X4-16G-S-D REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Juniper Routing Engine Module MX240 MX480 MX960 RE-S-1800X4-16G-S-D 740-031116
Juniper Routing Engine Module MX240 MX480 MX960 RE-S-1800X4-16G-S-D 740-031116
Juniper Routing Engine Module MX240 MX480 MX960 RE-S-1800X4-16G-S-D 740-031116
Juniper Routing Engine Module MX240 MX480 MX960 RE-S-1800X4-16G-S-D 740-031116
Juniper Routing Engine Module MX240 MX480 MX960 RE-S-1800X4-16G-S-D 740-031116
Juniper Routing Engine Module MX240 MX480 MX960 RE-S-1800X4-16G-S-D 740-031116
Juniper Routing Engine Module MX240 MX480 MX960 RE-S-1800X4-16G-S-D 740-031116
Artikel-Nr.:
     532-50020788
Hersteller:
     Juniper Networks
Herst.-Nr.:
     RE-S-1800X4-16G-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Routing Engine / Management Module
Bauart: Plug-in-Modul
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
Flash-Speicher: 32 GB
Prozessor: Quad core @ 1,8 GHz
RAM: 16 GB
Anschlüsse
AUX - RJ-45: 1
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 1
USB: 1
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
P/N
740-031116, RE-S-1800X4, RE-S-1800X4-16G-S, RE-S-1800X4-16G-S-D
Kompatibilität
Juniper MX240, Juniper MX480, Juniper MX960, SCBE-MX Switch Control Board
Lieferumfang
inkl. Compact Flash Card, inkl. 32GB SSD, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 740-031116, RE-S-1800X4, RE-S-1800X4-16G-S, RE-S-1800X4-16G-S-D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,53*
€ 683,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,23*
€ 676,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,57*
€ 659,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,67*
€ 643,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,14*
€ 607,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.