Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Main Processing Unit MPU A7500 Series - JD193B LSQ1SRP2XB0 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Main Processing Unit MPU A7500 Series - JD193B LSQ1SRP2XB0
HP Main Processing Unit MPU A7500 Series - JD193B LSQ1SRP2XB0
HP Main Processing Unit MPU A7500 Series - JD193B LSQ1SRP2XB0
HP Main Processing Unit MPU A7500 Series - JD193B LSQ1SRP2XB0
HP Main Processing Unit MPU A7500 Series - JD193B LSQ1SRP2XB0
HP Main Processing Unit MPU A7500 Series - JD193B LSQ1SRP2XB0
HP Main Processing Unit MPU A7500 Series - JD193B LSQ1SRP2XB0
Artikel-Nr.:
     532-50020467
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JD193B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Main Processing Unit
main processing unit
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: MPU - Main Processing Unit
Bauart: Plug-in-Modul
Leistungsmerkmale
CLI: ja
Managebar: Ja
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - XFP: 2
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
P/N
JD193B, LSQ1SRP2XB0
Kompatibilität
HP A7503, HP A7506, HP A7506-V, HP A7510, HPE A7500 Switch Series
Lieferumfang
ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: JD193B, LSQ1SRP2XB0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.