Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAS Bandlaufwerk Ultrium 1760 int LTO-4 HH MSL G3 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAS Bandlaufwerk Ultrium 1760 intern LTO-4 HH MSL G3 - AK383B 695112-001
HP SAS Bandlaufwerk Ultrium 1760 intern LTO-4 HH MSL G3 - AK383B 695112-001
HP SAS Bandlaufwerk Ultrium 1760 intern LTO-4 HH MSL G3 - AK383B 695112-001
HP SAS Bandlaufwerk Ultrium 1760 intern LTO-4 HH MSL G3 - AK383B 695112-001
HP SAS Bandlaufwerk Ultrium 1760 intern LTO-4 HH MSL G3 - AK383B 695112-001
HP SAS Bandlaufwerk Ultrium 1760 intern LTO-4 HH MSL G3 - AK383B 695112-001
Artikel-Nr.:
     532-50019722
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AK383B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
Wiederaufbereitete IT Technik
hp ultrium bandlaufwerk
Allgemein
Gerätetyp: internes Einzellaufwerk
Formfaktor: 5.25" Half Height
Puffergröße: 64 MB
Datenübertragungsrate (SAS): 3 Gbps
Laufwerk
Datentransferrate komprimiert: 240 MBps
Datentransferrate nativ: 120 MBps
Interface: SAS
Standard: LTO-Ultrium 4
Medien
Typ: LTO-Ultrium 3, 4
Kapazität nativ: 800 GB
Kapazität komprimiert: 1,6 TB
Anschlüsse
Netzwerk - SAS - SFF-8088: 1
P/N
695112-001, AK383B
Kompatibilität
HP StorageWorks Autoloader 1/8 G2, HP StorageWorks MSL G3, HP StorageWorks MSL2024, HP StorageWorks MSL4048, HP StorageWorks MSL8096
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Bandlaufwerk > Intern > LTO
Weitere Suchbegriffe: lto bandlaufwerk, bandlaufwerk hp, 695112-001, AK383B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,33*
€ 312,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,52*
€ 304,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,21*
€ 283,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,21*
€ 278,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,08*
€ 259,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.