Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo DVD±RW Laufwerk USB 2.0 ThinkSystem ST50 - 01PE303 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo DVD±RW Laufwerk USB 2.0 ThinkSystem ST50 - 01PE303
Lenovo DVD±RW Laufwerk USB 2.0 ThinkSystem ST50 - 01PE303
Lenovo DVD±RW Laufwerk USB 2.0 ThinkSystem ST50 - 01PE303
Lenovo DVD±RW Laufwerk USB 2.0 ThinkSystem ST50 - 01PE303
Lenovo DVD±RW Laufwerk USB 2.0 ThinkSystem ST50 - 01PE303
Lenovo DVD±RW Laufwerk USB 2.0 ThinkSystem ST50 - 01PE303
Artikel-Nr.:
     532-50019563
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01PE303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Laufwerk extern
Technische Spezifikationen
Typ: DVD±RW Laufwerk
Anschluss: USB 2.0
Bauhöhe in mm: 9,5
P/N
01PE303
Kompatibilität
ThinkSystem ST50
Lieferumfang
inkl. USB 2.0 Kabel
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.