Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei FC-Controller LPE12002 2x 8Gbps FC PCI-E LP - 06030217 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei FC-Controller LPE12002 2x 8Gbps FC PCI-E LP - 06030217
Huawei FC-Controller LPE12002 2x 8Gbps FC PCI-E LP - 06030217
Huawei FC-Controller LPE12002 2x 8Gbps FC PCI-E LP - 06030217
Huawei FC-Controller LPE12002 2x 8Gbps FC PCI-E LP - 06030217
Huawei FC-Controller LPE12002 2x 8Gbps FC PCI-E LP - 06030217
Huawei FC-Controller LPE12002 2x 8Gbps FC PCI-E LP - 06030217
Artikel-Nr.:
     532-50019384
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     06030217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel karte pci-e
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: FC-Controller
Controller-Schnittstellentyp: Fibre Channel
Anzahl Kanäle: 2
Datenübertragungsrate in Mbps: 8000
Low Profile: ja
PCI-Variante: PCI-E x8
Steckplatzkompatibilität: mindestens PCI-E x8
Anschlüsse
Fibre Channel LC: 2
Statusanzeiger
Link Activity: ja
Link OK: ja
P/N
06030217, LPe12002
Lieferumfang
inkl. 2x 8Gb GBICs, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller, 06030217, LPe12002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.